Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRADWOHL Nudelbrett Kunststoff, Höhe: 5 mm, Länge: 600 mm, Breite: 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRADWOHL Nudelbrett Kunststoff, Höhe: 5 mm, Länge: 600 mm, Breite: 460 mm
Produktbild zu GRADWOHL Nudelbrett Kunststoff, Höhe: 5 mm, Länge: 600 mm, Breite: 460 mm
Logo zu GRADWOHL Nudelbrett Kunststoff, Höhe: 5 mm, Länge: 600 mm, Breite: 460 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228826061
Hersteller:
     GRADWOHL
Herst.-Nr.:
     500345
EAN/GTIN:
     9006278260611
Suchbegriffe:
Backbrett
GRADWOHL Nudelbrett Kunststoff, Höhe: 5 mm, Länge: 600 mm, Breite: 460 mm

Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
EAN Stück:
9006278260611
Höhe:
5 mm
Länge:
600 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.