Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter
Logo zu ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter
Logo zu ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-228828020
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMP.10072100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
ROLTEX »Frost« Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,00 Liter




»Frost«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5413909232406
ø:
81 mm
Höhe:
176 mm
Inhalt:
1 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat (PC)
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, saftkrug 1 liter kunststoff, saft krug, saft-krug 1l, Krugunzerbrechlich, Kunststoffkrug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,87*
Lager 3391
908
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 11,07*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMO.18100050185
ab € 3,15*
Zubehör
Roltex
AMO.18100050165
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.