Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Kochlöffel Buchenholz FSC, Länge: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Kochlöffel Buchenholz FSC, Länge: 1000 mm
Produktbild zu KESPER Kochlöffel Buchenholz FSC, Länge: 1000 mm
Logo zu KESPER Kochlöffel Buchenholz FSC, Länge: 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69821
EAN/GTIN:
     4000270698217
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
KESPER Kochlöffel Buchenholz FSC, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
ø:
95 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
1000 mm
EAN Stück:
4000270698217
Weitere Suchbegriffe: kochlöffel holz, holzlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.