Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm
Produktbild zu WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm
Produktbild zu WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm
Logo zu WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228888050
Hersteller:
     WEBFABRIK
Herst.-Nr.:
     5215601
EAN/GTIN:
     9004908038029
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
WEBFABRIK Geschirrtuch 4-färbig sortiert, 12er Packung, Länge: 700 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
9004908038029
Länge:
700 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Halbleinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.