Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenfliese Kunststoff, grau
Produktbild zu Bodenfliese Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     3391-229900616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915
EAN/GTIN:
     5414618199882
Bodenfliese Kunststoff, grau

  • professionelle Fliesen für Laufflächen in Kühl- oder Gefrierräumen, Küchen und allgemeinen Werkstätten
  • perforiert; so fließt (Kondens-)Wasser hinunter, aber die gelagerten Güter bleiben trocken
  • einfach zu entfernen für Reinigung
  • Sicherheit durch Anti-Rutsch-Oberfläche, verhindert das Wegrutschen - auch außerhalb des Kühlraumes (-40°C bis zu + 80°C) verwendbar
  • eine perfekte Lösung für die Lagerung schwerer Elemente; ganz nah über dem Boden und trotzdem vom Boden weg
  • die vollkommene Ergänzung der Standardregale in Kühlräumen
  • die Fliesen können sehr gut aneinander montiert werden
  • kälte- und frostbeständig
  • komfortabel: verringert Ermüdungserscheinungen in den Füßen und im Rücken bei Steharbeit


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
EAN Stück:
5414618199882
Länge:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.