Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert
Artikel-Nr.:
     3391-229901624
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     94076
EAN/GTIN:
     8411777940765
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 130 mm, Inhalt: 7,8 L, perforiert




Der gelochte Behälter ermöglicht vor der Aufbewahrung oder Zubereitung von frisch gewaschenem Salat und Gemüse ein
rasches Abtropfen und Trocknen. Ebenso eignet er sich für das Abgießen von Nudeln oder Gemüse nach dem Kochen.
Nach dem Schneiden und vor dem Anrichten von Gemüse empfiehlt sich die Aufbewahrung in einem gelochten Behälter.
Damit lässt sich vermeiden, dass austretende Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Gemüse bleiben und den Verderb beschleunigen (zum Beispiel geschnittene Tomaten auf dem Salattisch).
  • Optimale Geometrie: Der Wellboden ist speziell darauf ausgelegt, den Kontakt mit dem Lebensmittel weitgehendst zu vermeiden. Die Lochung des Bodens ermöglicht das Abfließen der Flüssigkeit, die vom Lebensmittel beim Auftauen abgegeben wird (Exsudat).
  • Ergonomisch: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert die Reinigung.
  • Einfache Reinigung: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert die Reinigung.


Weitere Informationen:
Inhalt:
7,8 l
Ausführung:
perforiert
Breite:
265 mm
EAN Stück:
8411777940765
Länge:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat
GN:
1/2
Tiefe:
130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,339*
€ 14,749*
Lager 3391
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 15,96*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 29,74*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.