| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-229901664 Herst.-Nr.: 00254 EAN/GTIN: 8411777002548 |
| |
|
| | |
| ARAVEN GN-Abtropfgitter 1/6, HDPEHDPE - Weiße Farbe ohne Farbstoffe. Gute Stoßfestigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Gutes Materialverhalten bei Tiefkühlung, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Ohne ein steifes Material zu sein, ist die Abmessungsstabilität gut.
- Spülmaschinenfest.
- BPA-freie Produkte.
- Verwendbar zwischen -40 °C und 90°C
Zur Grundausstattung jeder Küche, in der Lebensmittel aufbewahrt werden, gehören die GastroNorm-Gitter. Ihr Einsatz bei der korrekten Aufbewahrung von Lebensmitteln, die Flüssigkeiten absondern, dämmt Schwund durch Beeinträchtigung ein. Das Gitter wird auf den Boden des Behälters gelegt und begünstigt die Drainage der Flüssigkeit auf den Behälterboden. Auf diese Weise wird jeder Kontakt zwischen Flüssigkeit und Lebensmittel vermieden und das Risiko von vermehrtem Bakterienwachstum reduziert. Araven bietet für die Lebensmittelbehälter passende Gitter an (sowohl in GastroNorm-Größen als auch in anderen Größen), bei deren Design die Ableitung des Exsudats berücksichtigt wurde, um so eine hochwertige Aufbewahrung zu ermöglichen. Optimale Geometrie: Auf eine korrekte Ableitung des Exsudats ausgelegt. Die Höhe ermöglicht die Trennung des Exsudats vom Lebensmittel. Erfüllung der Gesundheits- und Hygienevorschriften, die empfehlen, den Kontakt zwischen Lebensmittel und Exsudat zu vermeiden. Abgerundete Kanten: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert die Reinigung. Ergonomie: Der ergonomische Rand erleichtert die Handhabung des Gitters. Weitere Informationen: | | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Breite: | 106 mm | Länge: | 120 mm | Material: | Polyethylen | EAN Stück: | 8411777002548 | GN: | 1/6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,20* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,46* | | | | | | 25 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|