Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Zutatenbehälter 2/3, PP, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 16 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Zutatenbehälter 2/3, PP, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 16 L
Symbol zu ARAVEN GN-Zutatenbehälter 2/3, PP, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 16 L
Symbol zu ARAVEN GN-Zutatenbehälter 2/3, PP, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 16 L
Artikel-Nr.:
     3391-229901671
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09145
EAN/GTIN:
     8411777091450
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
ARAVEN GN-Zutatenbehälter 2/3, PP, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 16 L

Die leicht zugänglichen Behälter helfen, das vorhandene Raumangebot mit effizienten Methoden für die Aufbewahrung von Lebensmitteln zu optimieren, Abfälle zu reduzieren und die Bestandsrotation zu verbessern. Die Easy-Access-Behälter sind die am besten geeigneten Behälter für die Aufbewahrung von Lebensmitteln mit geringer Feuchtigkeit (Hülsenfrüchte, Nüsse und Kerne, Nudeln, Reis...), da sie so verschlossen werden können, dass der Inhalt geschützt wird, ohne hermetisch schließen zu müssen. Sie vermeiden das Eindringen von Feuchtigkeit und damit verbundene Beeinträchtigungen. Es muss lediglich ein guter Platz für den Behälter ausgesucht werden: An einem trockenen, gut gelüfteten Ort, von Hitze- und Feuchtigkeitsquellen entfernt, und, falls die Umgebung sehr feucht ist, von dieser Umgebung isoliert.
Leichter Zugriff: Der Inhalt jedes gestapelten Behälters ist leicht zugänglich, ohne dass der Stapel abgebaut werden muss; ein bedeutender Vorteil, weil Zeit gespart und die Ordnung beibehalten wird. Der Deckel bleibt angehoben und geöffnet, ohne festgehalten werden zu müssen. Der Behälter kann geöffnet werden, selbst wenn sich im Regal weitere Behälter im Stapel befinden. Die Höhe passt sich an den Abstand zwischen den Regalböden an.
Durchscheinend: Sichtfenster an der Vorderseite, integriertes Etikett und Durchsichtigkeit des Behälters ermöglichen eine
rasche Identifizierung des Lebensmittels.
Daueretikett zur Rückverfolgung: Herkunft des Lebensmittels, Zubereitung, Einlagerungsdatum etc. können abgelesen werden.
ColorClip: Farbcode zur Vermeidung von Kreuzkontamination zwischen Lebensmitteln.
Seitlich angebrachte Griffe: Für einfache Handhabung und Transport.
GastroNorm: Geeignet für GastroNorm-Ausstattungen: GN 1/3, GN 2/3, GN 1/1
Abgerundete Kanten: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert die Reinigung.

Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Ausführung:
FIFO-System
EAN Stück:
8411777091450
Inhalt:
16 l
Länge:
415 mm
Material:
Polypropylen
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
2/3
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: beilagenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
2
1
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 22,17*
11 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,49*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 35,56*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Araven
09457
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.