Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,35 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,35 L
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,35 L
Symbol zu ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,35 L
Artikel-Nr.:
     3391-229901752
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09834
EAN/GTIN:
     8411777098343
ARAVEN GN-Behälter 1/2, Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,35 L

Die breite Produktpalette von ARAVEN aus Polycarbonat beinhaltet zahlreiche GastroNorm Größen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, damit die Größe des Behälters stets der üblichen Verbrauchsmenge entspricht. Ihre Transparenz (wie Glas) ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Inhalts im Aufbewahrungsraum. Keine Verfärbung. Das Polycarbonat wirkt wie eine Barriere und vermeidet, dass die Färbung oder die Farbstoffe der Lebensmittel oder Gewürze (Tomaten, Senf, Kurkuma, Curry…) eindringen und die Wände des Behälters verfärben. Das optimale Verhalten bei niedrigen Temperaturen ermöglicht die Tiefkühlung. Ebenso ist das Material ausreichend hitzebeständig für den Einsatz an Buffets, im Wasserbad…

Polycarbonat
  • Hohe Stoßfestigkeit.
  • Sehr widerstandsfähig und langlebig. Optimales Materialverhalten bei sehr niedrigen Temperaturen sowie bei Hitze (inkl. Wasserbad).Verwendbar zwischen -40 °C und +99 °C
  • Maximale Transparenz für eine schnelle Identifizierung des Lebensmittels und seines Zustands
  • Spülmaschinenfest.
  • Hohe Stabilität der Abmessungen.
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
  • Chemikalienbeständig, keine Abfärbung.


Integriertes Etikett zur Einhaltung der Rückverfolgbarkeitsvorschriften: Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Verordnung (EG) Nr.178/2002. Das Daueretikett ermöglicht es der Fachkraft, den Inhalt zu identifizieren und die Informationen zur Herkunft zu schützen, womit ein Beitrag dazu geleistet wird, die Rückverfolgbarkeitsvorschriften Verordnung (EG) 852/2004 und Verordnung (EG) 178/2002 über Lebensmittel einzuhalten.
  • Vielseitigkeit: Die Schale kann mit der Schale zugedeckt werden. Der Behälter kann mit dem Behälter zugedeckt werden, um sich jederzeit an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Zweifache Verwendung des Deckels. Der Deckel ist zugleich Tablett (GN 1/1 und GN 1/2). Durch einfaches Umdrehen des Deckels verwandelt sich dieser in ein Tablett mit GastroNorm-Maßen.
  • Hermetische Abdichtung: Deckel aus Bi-Einspritzung von zwei Materialien mit Kautschukdichtung, um die Lebensmittel selbst bei großen Behältern maximal zu schützen.
  • Einfache Reinigung: Abgerundete Kanten: Ihr spezielles Design verhindert die Ansammlung von Rückständen und erleichtert
  • die Reinigung.
  • Inhaltsskala. Messleiste und GastroNorm-Maßangabe.
  • Ergonomie: Der ergonomische Rand erleichtert die Handhabung der Schale.


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
EAN Stück:
8411777098343
Inhalt:
11,35 l
Länge:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
265 mm
GN:
1/2
Tiefe:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,211*
€ 24,391*
Lager 3391
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,44*
€ 32,63*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 42,42*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.