Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Metall, schwarz, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Treteimer Metall, schwarz, 30 Liter
Produktbild zu Treteimer Metall, schwarz, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SO-6030-MBLA
EAN/GTIN:
     4897020626985
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Metall, schwarz, 30 Liter

Populäre & praktische Lösung zur Abfallentsorgung.
Kunststoff Inneneimer zur einfachen und hygienischen Entleerung. Stabiler Pedalmechanismus aus 100% Metall.

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
4897020626985
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
640 mm
ø:
292 mm
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
3
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 93,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,73*
€ 103,74*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SO-6003-MBLA
ab € 14,13*
Ähnlich
k.A.
SO-6005-MBLA
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.