Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas Polypropylen, milchig, Inhalt: 0,35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Trinkglas Polypropylen, milchig, Inhalt: 0,35 Liter
Produktbild zu Trinkglas Polypropylen, milchig, Inhalt: 0,35 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229907002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A 9028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Trinkglas Polypropylen, milchig, Inhalt: 0,35 Liter

Diese Trinkgefäße eignen sich auch hervorragend für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeanstalten u.s.w., überall dort wo eine Gefahr durch brechendes Glas entstehen kann.
spülmaschinenfest und unzerbrechlich

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120004800015
Höhe:
105 mm
Inhalt:
0,35 l
ø:
80 mm
/-/:
0,25 l
Ausführung:
milchig
Material:
Polypropylen (PP)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweckglas 350 ml, allzweck trinkglas, Kunststoff, Limoglas, Mehrwegbecher, SPA, Saftglas, Sauna, Wasserglas, Wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.