Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas Polycarbonat, klar, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Trinkglas Polycarbonat, klar, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu Trinkglas Polycarbonat, klar, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229907010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A 9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Trinkglas Polycarbonat, klar, Inhalt: 0,60 Liter

Diese Trinkgefäße eignen sich auch hervorragend für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeanstalten u.s.w., überall dort wo eine Gefahr durch brechendes Glas entstehen kann.
spülmaschinenfest und unzerbrechlich

Weitere Informationen:
/-/:
0,5 l
ø:
93 mm
EAN Stück:
9120004800084
Inhalt:
0,6 l
Ausführung:
klar
Höhe:
140 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, universal-trinkglas 600ml, allzweck trinkglas, Kunststoff, Mehrwegbecher, SPA, Sauna, Wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.