Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierhumpen Styrol-Acrylnitril, Inhalt: 2,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bierhumpen Styrol-Acrylnitril, Inhalt: 2,30 Liter
Produktbild zu Bierhumpen Styrol-Acrylnitril, Inhalt: 2,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229907709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9059
EAN/GTIN:
     9120004800619
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge
Bierhumpen Styrol-Acrylnitril, Inhalt: 2,30 Liter

Diese Trinkgefäße eignen sich auch hervorragend für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeanstalten u.s.w., überall dort wo eine Gefahr durch brechendes Glas entstehen kann.
spülmaschinenfest und unzerbrechlich

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120004800619
Höhe:
295 mm
Inhalt:
2,3 l
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Styrol-Acrylnitril
/-/:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Bierkrügel, Bierseidel, bier seidel, Bierglas, Doppler, MassBier, Maßbier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.