Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Mixgetränke-Gläser
>
Cocktailglas
>
Cocktailbecher
>
Artikel
Caipirinhaglas glasklar, SAN-Kunststoff, Inhalt: 0,40 Liter, /-/ 0,30
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-229907716
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9044-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Caipirinhaglas glasklar, SAN-Kunststoff, Inhalt: 0,40 Liter, /-/ 0,30
Diese Trinkgefäße eignen sich auch hervorragend für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeanstalten u.s.w., überall dort wo eine Gefahr durch brechendes Glas entstehen kann.
spülmaschinenfest und unzerbrechlich
Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120004022325
/-/:
0,3 l
ø:
85 mm
Inhalt:
0,4 l
Höhe:
132 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Kunststoffbecher
>
»Schorm« Mehrwegbecher
>
Caipirinhaglas glasklar, SAN-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
caipirinha becher
,
Kunststoff
,
Mehrwegbecher
,
SPA
,
Sauna
,
Wellness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,68*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 10500 Trinkbecher -CRYSTAL-
Assheuer + Pott
APS-10500
ab € 1,71*
Sonstiges
APS 10501 Mehrweg-Trinkbecher CRYSTAL 0,3 l Accessoires für Küche, Bad u. Wohnun
Assheuer + Pott
10501
ab € 2,38*
Sonstiges
APS 10502 Mehrweg-Trinkbecher CRYSTAL 0,5 l Accessoires für Küche, Bad u. Wohnun
Assheuer + Pott
10502
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen