Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsschale Kunststoff, weiß, Höhe: 100 mm, Länge: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsschale Kunststoff, weiß, Höhe: 100 mm, Länge: 310 mm
Produktbild zu Vorratsschale Kunststoff, weiß, Höhe: 100 mm, Länge: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5005
EAN/GTIN:
     9002363050051
Vorratsschale Kunststoff, weiß, Höhe: 100 mm, Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
EAN Stück:
9002363050051
Höhe:
100 mm
Länge:
310 mm
Inhalt:
5,5 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.