Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltedose GN 1/3, mit Deckel, 295 x 150 mm, Inhalt: 7,90 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Frischhaltedose GN 1/3, mit Deckel, 295 x 150 mm, Inhalt: 7,90 Liter
Produktbild zu Frischhaltedose GN 1/3, mit Deckel, 295 x 150 mm, Inhalt: 7,90 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229929056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3240
EAN/GTIN:
     9002363032408
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Frischhaltedose GN 1/3, mit Deckel, 295 x 150 mm, Inhalt: 7,90 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363032408
Inhalt:
7,9 l
Tiefe:
200 mm
Breite:
150 mm
Länge:
295 mm
GN:
1/3
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.