Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer stark, weiß, Inhalt: 15,00 Liter, Höhe: 310 mm, ø: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eimer stark, weiß, Inhalt: 15,00 Liter, Höhe: 310 mm, ø: 310 mm
Produktbild zu Eimer stark, weiß, Inhalt: 15,00 Liter, Höhe: 310 mm, ø: 310 mm
Symbol zu Eimer stark, weiß, Inhalt: 15,00 Liter, Höhe: 310 mm, ø: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     9002363007307
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer stark, weiß, Inhalt: 15,00 Liter, Höhe: 310 mm, ø: 310 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363007307
Höhe:
310 mm
Inhalt:
15 l
ø:
310 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
734
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.