Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb, Höhe: 240 mm, Länge: 620 mm, Breite: 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wäschekorb, Höhe: 240 mm, Länge: 620 mm, Breite: 440 mm
Produktbild zu Wäschekorb, Höhe: 240 mm, Länge: 620 mm, Breite: 440 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2162
EAN/GTIN:
     9002363021624
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschekorb, Höhe: 240 mm, Länge: 620 mm, Breite: 440 mm

Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
EAN Stück:
9002363021624
Höhe:
240 mm
Länge:
620 mm
Farbe:
färbig sortiert
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.