Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkrug Kunststoff, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Saftkrug Kunststoff, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu Saftkrug Kunststoff, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4771
EAN/GTIN:
     9002363047716
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
Saftkrug Kunststoff, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363047716
Inhalt:
1,5 l
Höhe:
200 mm
Länge:
100 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, saftkrug kunststoff, saft krug, saftkrug 1,5l, Limokrug, Wasserkaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.