Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm
Produktbild zu MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm
Anwendungsbild zu MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm
Logo zu MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229959103
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     512555
EAN/GTIN:
     9001629512555
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
MASTA Gläsermatte auf Rolle, Länge: 5000 mm, Breite: 630 mm

Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
EAN Stück:
9001629512555
Breite:
630 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PADERNO
44100-02
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.