Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm
Produktbild zu MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm
Logo zu MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229959115
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     430700
EAN/GTIN:
     9001629430705
Suchbegriffe:
Rundpinsel
masta rundpinsel
rundpinsel
rundpinsel 240mm
MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9001629430705
Länge:
240 mm
ø:
35 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aschenbecherpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
187
ab € 19,63002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.