Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau
Produktbild zu ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau
Anwendungsbild zu ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau
Anwendungsbild zu ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau
Logo zu ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     3391-229975116
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1756802590
EAN/GTIN:
     7610859153432
Suchbegriffe:
Wäschekorb
Wäschewanne
ROTHO »Flowers« Wanne Inhalt: 50,00 Liter, grau

»Flowers«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
7610859153432
Länge:
640 mm
Breite:
480 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
50 l
Höhe:
260 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.