Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm
Produktbild zu ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm
Anwendungsbild zu ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm
Logo zu ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229975173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1705806161
EAN/GTIN:
     7610859221384
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
kunststoff krug
ROTHO »Caruba« Krug, blau, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 220 mm

»Caruba«

Weitere Informationen:
ø:
160 mm
Höhe:
220 mm
Material:
Kunststoff
EAN Stück:
7610859221384
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
1,2 l
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: deko krug, Limokrug, Saftkrug, Wasserkrug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.