Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIKOMART Förmchen rechteckig 79 x 29 x 30 mm, 12er, Silikon, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SILIKOMART Förmchen rechteckig 79 x 29 x 30 mm, 12er, Silikon, Länge: 300 mm
Produktbild zu SILIKOMART Förmchen rechteckig 79 x 29 x 30 mm, 12er, Silikon, Länge: 300 mm
Logo zu SILIKOMART Förmchen rechteckig 79 x 29 x 30 mm, 12er, Silikon, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229985005
Hersteller:
     Silikomart
Herst.-Nr.:
     30.026.00.0060
EAN/GTIN:
     8032539937108
SILIKOMART Förmchen rechteckig 79 x 29 x 30 mm, 12er, Silikon, Länge: 300 mm

Das Silikon ist formstabil, geschmacks- und geruchsneutral. Es ist extrem strapazierfähig und langlebig. Durch die gute Antihafteigenschaft von Silikon lassen sich alle Backwaren ohne vorheriges Einfetten herauslösen. Zur Reinigung genügt in der Regel ein Ausspülen mit warmen Wasser.
  • reines Silikon
  • langlebig
  • spülmaschinengeeignet
  • absolut hygienisch
  • Antihafteigenschaft
  • geeignet -60° bis +230°C


Inhalt: 12 x 0,07 l, Innenabmessungen: 79 x 29 mm

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
175 mm
EAN Stück:
8032539937108
Höhe:
30 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.