| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0004494200 Herst.-Nr.: 0004494200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abmessungen (L x Ø): 40 x 8 mm Zylindrische Magnetstäbchen liefern eine hervorragende Zentrierung und ruhiges Durchmischen. Der integrierte Pivotring reduziert Vibrationen und Verschleiß beim Rühren. Die PTFE Beschichtung ist chemisch inert und ist beständig gegen aggressive Chemikalien. Zur Verwendung in Gefäßen mit unebenem oder gekrümmtem Boden. Durch den Pivotring wird die optimale Rührposition beibehalten. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm | Länge: | 40 mm | Form des Magnetrührstabs: | Stabform rund |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 21,07* | € 30,44* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 27,08* | € 37,49* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,41* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (€ 7,682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|