Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter für Luftschlauch, Lösemittelpumpe Fußbetr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-00066009
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0006-6009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Filter für den Luftschlauch der Lösemittelpumpe Fußbetrieb, schützt das Abfüllmedium von Staubpartikeln, die durch die Fuß-Luftpumpe eingebracht werden könnten. Somit ist besonders reines Abfüllen möglich. Filterklasse M5 Für Schläuche 10 -14 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0945 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 29,39*
€ 38,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,88*
€ 47,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,31*
€ 56,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,57*
€ 55,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 3,588* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.