Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICC control eco 18 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0008036200
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0008036200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Einhängethermostat
Temperiersystem
IKA erleichtert Ihnen die Zusammenstellung Ihres Temperiersystems und bietet anschlussfertige Packages mit dem notwendigen Zubehör an. Package beinhaltet - ICC control Kompaktes Einhängethermostat - IB 18 eco Kunststoffbad (Größe L) - CL.ICC Abdeckung - BL.ICC Badbrücke - PCS.ICC Pumpenanschlusset - CC2 Kühlschlange - PT 100.30 Temperaturmessfühler Gesamtmaß: 338 x 584 x 349 mm Badöffnung: 245 x 305 mm * Max. Badöffnung: 286 x 325 mm ** Eintauchtiefe: 85 mm–125 mm *maximale Größe einer auf den Boden des Bades platzierbaren Platte. **Maximale Abmessungen der Badöffnung an der oberen Badkante. Max. Temperatur im Kunststoffbad („eco“ Reihe): 100°C (nur Wasser) Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, thermostatbad 100°c, umwälzthermostat, Wasserbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.372,18*
€ 3.549,15*
Frei Haus
ab € 3.173,47*
€ 3.710,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.345,57*
€ 4.550,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.550,37*
€ 5.414,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.510,52*
€ 5.367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.400,46*
€ 5.236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.351,11*
€ 5.177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.345,57*
€ 5.171,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.345,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.