Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 1,060 - 1,120 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0009
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzision-Aräometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml, Tp.20°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,029 kg
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
160 mm
Skalenteilung:
0,001 g/ml
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,40*
€ 17,94*
€ 18,90*
ab € 10,98*
€ 19,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,36*
€ 28,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.