Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 50 KD - G45F Dispergierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0010000631
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010000631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Dispergierwerkzeug für den Dispergierer T 50 digital Lagerart und Dichtungstyp: Kugellager mit PTFE-Dichtung und FFKM O-Ring Produktberührendes Material: AISL 316L, PTFE, FFKM Lösemittelgeeignet: Ja Sterilisierbar: alle Methoden (außer Kugellager) Vakuumgeeignet: Ja Max. Arbeitstemperatur [°C]: 150 Einbaulänge [mm]: 300 Durchmesser Stator/Rotor [mm]: 45/40 Spaltbreite [mm]: 0,5 Empfohlene Eintauchtiefe [mm]: 70 - 260 Empfohlener Arbeitsbereich [ml]: 250 - 10.000

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.999,98*
€ 4.248,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.900,38*
€ 5.187,87*
Frei Haus
ab € 4.614,74*
€ 5.402,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.187,87*
€ 6.173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.152,78*
€ 6.131,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.004,88*
€ 5.955,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.933,35*
€ 5.870,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.900,38*
€ 5.831,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.900,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.