Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 1,300 - 1,360 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0013
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzision-Aräometer
Standard-Aräometer
Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml, Tp.20°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,039 kg
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
160 mm
Skalenteilung:
0,001 g/ml
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,49*
€ 19,44*
€ 18,90*
ab € 12,97*
€ 23,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,57*
€ 31,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.