Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschluessel f.Hubsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0023343924
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0023343924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipette, Ersatzteil
Montageschlüssel für Hubsystem
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,03 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,130 kg
Bruttogewicht:
0,144 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 356,21*
€ 411,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 488,83*
€ 558,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 488,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.