Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 epTIPS Stand/Bulk 0,5-10mL L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000781
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000781
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen 1-10µl bulk
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL L, 243 mm, türkis, farblose Spitzen, 200 Tips (2 Beutel × 100 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,01 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,014 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,3 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
1,296 kg
Bruttogewicht:
1,440 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen eppendorf, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 70,21*
€ 83,68*
€ 6,49*
ab € 85,69*
€ 101,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 103,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,40*
€ 111,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,88*
€ 133,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.