Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 epTIPS Stand./Bulk 20µlL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000854
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen hellgrau eppendorf
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,5 – 20 µL L, 46 mm, hellgrau, farblose Spitzen, 1.000 Tips (2 Beutel × 500 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,00002 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,243 kg
Bruttogewicht:
0,270 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen eppendorf, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 12,95*
ab € 54,43*
€ 67,89*
€ 6,49*
ab € 66,39*
€ 79,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 73,88*
€ 87,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.