Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epTIPS Stand. gelb 20-300µL 1000 St


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000897
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Gel-Ladespitzen
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, gelbe Spitzen, 1.000 Tips (2 Beutel × 500 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0003 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,473 kg
Bruttogewicht:
0,525 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
47000
1000
€ 12,95*
ab € 0,03492*
€ 0,04652*
1000
€ 14,90*
ab € 0,04264*
€ 0,05584*
3 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,0437*
€ 0,0569*
Lager 340
1000
€ 8,50*
ab € 0,04749*
€ 0,06209*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,06209*
€ 0,07389
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,05739*
€ 0,06829
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,05439*
€ 0,06472
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,05419*
€ 0,06449
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,05379*
€ 0,06401
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,04749*
€ 0,05651
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 62,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.