Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 epTIPS Stand./Bulk 1250µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000935
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen eppendorf
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 50 – 1,250 µL, 76 mm, grün, farblose Spitzen, 1.000 Tips (4 Beutel × 250 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,00125 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,012 m³
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,19 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,878 kg
Bruttogewicht:
0,975 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 12,95*
ab € 59,58*
€ 72,19*
€ 6,49*
ab € 72,85*
€ 87,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 88,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 81,19*
€ 95,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,75*
€ 113,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.