Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 epTIPS Stand./Bulk 0,25-2,5mL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000951
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Gel-Ladespitzen
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, rot, farblose Spitzen, 500 Tips (5 Beutel × 100 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0025 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,013 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,19 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
1,080 kg
Bruttogewicht:
1,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 40,70*
€ 52,65*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 46,61*
€ 59,79*
€ 14,90*
ab € 49,91*
€ 63,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 64,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,89*
€ 61,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.