Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 epTIPS Stand./Bulk 5000µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030000978
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030000978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Gel-Ladespitzen
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL, 120 mm, lila, farblose Spitzen, 500 Tips (5 Beutel × 100 Tips) - Original Eppendorf-Pipettenspitzen, verpackt in wiederverschließbaren Beuteln - Erhältlich in Größen von 10 µL bis 10 mL im Reinheitsgrad Eppendorf Quality - epT.I.P.S. Standard-Spitzen 200 µL, 300 µL und 1.000 µL sind auch mit den Farbcodes gelb und blau erhältlich - epT.I.P.S. Standard-Pipettenspitzen können in 20 min bei 121 °C autoklaviert werden.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Produkttyp:
epT.I.P.S.
Reg. Markenzeichen:
epT.I.P.S. ®
Verpackungsvolumen:
0,016 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,26 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
1,274 kg
Bruttogewicht:
1,700 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,73*
€ 61,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,85*
€ 68,68*
€ 6,49*
ab € 58,25*
€ 70,13*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 71,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 65,17*
€ 78,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.