Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epTIPS Reload 20-300µL, 960 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030073452
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030073452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips) - Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks - Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar - Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder übereinander gestapelt verpackt - In den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean erhältlich - Farbig codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,810 kg
Bruttogewicht:
0,900 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, eppendorf pipettenspitzen box, dispenser tips, dispenserspitzen eppendorf, Pipetten-Spitze, nicht klassifiziert, Pipettenspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 58,34*
€ 69,85*
€ 6,49*
ab € 71,20*
€ 84,45*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,26*
€ 93,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,08257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.