Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epTIPS Reload PCRcl 20-300µL, 960 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030073835
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030073835
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR-Platten
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips) - Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks - Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar - Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder übereinander gestapelt verpackt - In den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean erhältlich - Farbig codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,765 kg
Bruttogewicht:
0,850 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: eppendorf pipettenspitzen box, pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen eppendorf, Pipetten-Spitze, nicht klassifiziert, Pipettenspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,57*
€ 76,97*
€ 6,49*
ab € 78,81*
€ 92,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 94,23*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,75*
€ 102,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,91*
€ 122,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,90*
€ 121,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,09141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.