| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030076354 Herst.-Nr.: 0030076354 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| epT.I.P.S.® Set, Eppendorf Quality™, 50 – 1,250 µL, grün, farblose Spitzen, 480 Tips (5 Trays × 96 Tips), 1 Mehrwegbox. Replaces order no. 0030073339. - Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox - System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten - Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung - Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden - Die Reloads und Boxes sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar - epT.I.P.S. Box 2.0 und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,855 kg | Bruttogewicht: | 0,860 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 68,36* | € 82,68* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 77,63* | € 93,19* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 83,41* | € 99,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 480 Pakete (ab € 0,16173* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|