| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030079353 Herst.-Nr.: 0030079353 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eppendorf semi-micro Vis-Küvette, Kunststoffküvette für Messungen im Vis-Bereich, max. Füllvolumen 3.000 µL - Zwei verschiedene Küvettengrößen (Semi-Mikro und Makro) ermöglichen eine Vielzahl von Volumina und Applikationen - Einwegküvetten aus klarem Kunststoffmaterial mit einer Lichttransmission von 300 nm bis 900 nm Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,25 m | Verpackungsbreite: | 0,42 m | Verpackungstiefe: | 0,38 m | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Nettogewicht: | 2,400 kg | Bruttogewicht: | 3,400 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 121,11* | € 141,79* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 138,12* | € 159,20* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 148,37* | € 168,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,13812* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|