Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 COMBITIP Advanc. 5mL Biop.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030089669
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030089669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser tips
Combitips® advanced, Biopur®, 5,0 mL, blau, farblose Spitzen, 100 Stück, einzeln geblistert - Combitips® advanced sind die ideale Systemkomponente für alle Multipette Pipetten von Eppendorf - Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter - Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße - Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced - Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen - Combitips® advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich - Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur®
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Konfektionierung:
Beutel
Filter vorhanden:
Nein
Nennvolumen:
0,005 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
Biopur ®
Produkttyp:
Combitips advanced
Verpackungsvolumen:
0,014 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
0,19 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,810 kg
Bruttogewicht:
0,900 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
pro Packung
€ 12,95*
ab € 158,02*
€ 178,72*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 203,48*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 197,76*
€ 223,40*
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 230,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,48*
€ 242,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,21*
€ 241,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,35*
€ 240,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,08*
€ 235,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,58*
€ 213,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.