| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030089715 Herst.-Nr.: 0030089715 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Adapter advanced, 25 mL, autoklavierbar, Eppendorf Quality™, rot, 1 Stück Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Reg. Markenzeichen: | Combitips advanced ® | Verpackungsvolumen: | 0,001 m³ | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,06 m | Verpackungstiefe: | 0,06 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,001 kg | Bruttogewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,68* | € 15,09* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,99* | € 16,93* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,81* | € 17,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|