| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030089740 Herst.-Nr.: 0030089740 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Adapter advanced, 50 mL, autoklavierbar, Biopur®, hellgrau, 7 Stück, einzeln verpackt Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Reg. Markenzeichen: | Biopur ® | Verpackungsvolumen: | 0,003 m³ | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsbreite: | 0,31 m | Verpackungstiefe: | 0,11 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,135 kg | Bruttogewicht: | 0,150 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 69,81* | € 83,01* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 79,40* | € 92,94* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 85,40* | € 99,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,14* | € 101,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7 Stück (ab € 11,34286* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|