| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030089820 Herst.-Nr.: 0030089820 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Combitips® advanced, PCR clean, 10 mL, orange, farblose Spitzen, 100 Stück (4 wiederverschließbare Beutel × 25 Stück) - Combitips® advanced sind die ideale Systemkomponente für alle Multipette Pipetten von Eppendorf - Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter - Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße - Individuelle Farbcodierung erleichtert die schnelle Identifizierung des gewünschten Combitips® advanced - Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen - Combitips® advanced sind in verschiedenen Reinheitsgraden und somit passend für jede Art von Anwendung erhältlich - Der richtige Reinheitsgrad für jede Anwendung: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic DNA Grade oder Biopur® Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Nennvolumen: | 0,01 l | Produkttyp: | Combitips advanced | Reg. Markenzeichen: | Combitips advanced ® | Verpackungsvolumen: | 0,009 m³ | Verpackungshöhe: | 0,16 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,792 kg | Bruttogewicht: | 0,880 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 108,92* | € 127,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 124,56* | € 143,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,83* | € 153,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,47* | € 156,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|