Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 UV-Einmal-Kuevetten, UVette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030106300
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030106300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Kunststoffküvette
UV-Küvette
uv küvette
UVette® 220 nm – 1.600 nm, Original Eppendorf-Kunststoffküvette, einzeln verpackt (u. a. RNase- und DNase-frei) sowie Protein-free, PCR clean, 50 – 2,000 µL, 80 Stück - einzeln verpackt - Qualität PCR-clean und Protein-free - UV-transparenter Kunststoff, frei von Fluorpolymeren und anderen Halogenkohlenwasserstoffen - Zwei optische Schichtdicken in einer einzigen Küvette: Zum Wechsel zwischen 10 mm und 2 mm einfach die UVette um 90° drehen - Volumenmarkierungen bei 500 µL und 1.000 µL - Einzeln verpackt und laut zertifizierter Qualität PCR clean und proteinfrei für empfindliche (z. B. RNA) und kostbare Proben - Tief liegendes optisches Fenster verhindert Kratzer - Trichterförmiger Küvettenboden für optimale Befüllbarkeit, angeraute Grifffläche für Beschriftung - Ideal für den Einsatz im Eppendorf BioPhotometer und Eppendorf BioSpectrometer geeignet, für die Verwendung in allen anderen herkömmlichen Spektralphotometern sind Adapter erhältlich. - Routine pack zum komfortablen Zugriff auf jede UVette und zur sicheren Lagerung in einer wiederverschließbaren Box
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,005 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,225 kg
Bruttogewicht:
0,250 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 67,05*
€ 81,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 76,18*
€ 91,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,95225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.