Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 UVette routine pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030106318
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030106318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Kunststoffküvette
UV-Küvette
uv küvette
UVette® Routine Pack 220 nm – 1.600 nm, wiederverschließbare Box, Eppendorf Quality™, 50 – 2,000 µL, 200 Stück - UVetten in Routine Packs sind hervorragend für Routineanwendungen geeignet. - Diese Packs ermöglichen eine sichere Lagerung der UVetten in einer wiederverschließbaren Box und bieten zum einfachen Befüllen einen komfortablen Zugriff auf die einzelnen Küvetten. - UV-transparenter Kunststoff, frei von Fluorpolymeren und anderen Halogenkohlenwasserstoffen - Zwei optische Schichtdicken in einer einzigen Küvette: Zum Wechsel zwischen 10 mm und 2 mm einfach die UVette um 90° drehen - Volumenmarkierungen bei 500 µL und 1.000 µL - Tief liegendes optisches Fenster verhindert Kratzer - Trichterförmiger Küvettenboden für optimale Befüllbarkeit, angeraute Grifffläche für Beschriftung - Ideal für den Einsatz im Eppendorf BioPhotometer und Eppendorf BioSpectrometer geeignet, für die Verwendung in allen anderen herkömmlichen Spektralphotometern sind Adapter erhältlich. - Routine pack zum komfortablen Zugriff auf jede UVette und zur sicheren Lagerung in einer wiederverschließbaren Box
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,006 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,385 kg
Bruttogewicht:
0,427 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 116,94*
€ 134,59*
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 161,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 177,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,98*
€ 211,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,50*
€ 210,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,83*
€ 189,01
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,79415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.