| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030118669 Herst.-Nr.: 0030118669 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50, 45 mL, PCR clean, farblos, 240 Tubes (8 Beutel × 30 Tubes) - Hochwertiges Rohmaterial gemäß USP-Klasse 6 sowie Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren höchste Probenintegrität, hohe g-Safe® -Zentrifugationsbeständigkeit und optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit. - Der Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko. - Neu! Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 für schnelles Öffnen und Schließen in routinemäßigen Mehrschrittprotokollen - Neu! Conical Tubes SnapTec® 50 können bei 121 °C 20 Minuten lang autoklaviert werden - Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank des großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und des flachen, hellen Deckels - Hohe g-Safe-Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 17.000 x g - Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern - Optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit - Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jedes Los wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 4,185 kg | Bruttogewicht: | 4,650 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 83,97* | € 99,04* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,42* | € 112,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,55* | € 121,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 240 Stück (ab € 0,39759* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|