| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-0030119835 Herst.-Nr.: 0030119835 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eppendorf Tube Rack, 12 Plätze, 6 für 5,0-mL- und 15-mL-Gefäße und 6 für 25-mL und 50-mL-Gefäße, Polypropylen, nummerierte Plätze, autoklavierbar, 2 Stück - Die Racks sind auch bei unterschiedlichen Formaten stapelbar – für eine platzsparende Aufbewahrung im Labor bei Nichtgebrauch - Rutschfeste Silikonfüße und eine Stellfläche, die ein Umkippen verhindert und eine sichere Handhabung garantiert - Wellenähnliches Design: Die Gefäßreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, so dass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und klar zu erkennen sind - Aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Beständigkeit. - Besonders platzsparend durch optimale Anordnung der Gefäße im Verhältnis zur Stellfläche bei uneingeschränkter Handhabung der Gefäße. - Besonders flexibel: Gefäße verschiedener Größe passen in die 1,5/2,0 mL, 5,0/15,0 mL, 5,0/15/50 mL, und die Cryo-Gefäß-Racks - Nummerierte Gefäßplätze für schnelle und einfache Orientierung und fehlerfreie Handhabung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsbreite: | 0,25 m | Verpackungstiefe: | 0,14 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,000 kg | Bruttogewicht: | 0,363 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, probenröhrchengestell eppendorf, cryo röhrchen, reagenzglasgestell pp, Reaktionsgefäß-Gestell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 40,74* | € 54,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 49,80* | € 64,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 55,82* | € 70,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|