Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 SAFE-LOCK 1,5 ml farblos


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030120086
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030120086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™, farblos, 1.000 Tubes - Der Safe-Lock-Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen bei Inkubation und Lagerung - g-Safe®: Je nach Safe-Lock Tube-Variante (siehe Handbuch) wird eine außergewöhnlich hohe Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 30.000 × g erreicht. So werden Probenverluste durch Gefäßbruch vermieden und beim Arbeiten mit gefährlichen Proben ist für zusätzliche Sicherheit gesorgt - Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die aus Kunststoff-Verbrauchsartikeln nachweislich in die Probe gelangen und so die Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen können - Polypropylen sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen - Präzise Deckeldichtung für geringste Verdunstungsraten bei Langzeitlagerung - Großer Deckel und Außenseite mattiert für einfaches Beschriften - Verlässlich funktionsfähig zwischen -86 °C und 100 °C - Im geöffneten Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Für geprüfte Reinheit chargenzertifiziert in den Qualitäten PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade und Biopur® erhältlich - Erhältlich in den Varianten Eppendorf Protein und DNA LoBind für maximale Probenrückgewinnung und in der ambrafarbenen Variante für lichtempfindliche Proben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Safe-Lock
Verpackungsvolumen:
0,011 m³
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,19 m
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
1,073 kg
Bruttogewicht:
1,192 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
182000
1000
€ 12,95*
ab € 0,04066*
€ 0,05266*
1000
€ 14,90*
ab € 0,05*
€ 0,0637*
2 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0649*
Lager 340
1000
€ 8,50*
ab € 0,05587*
€ 0,06897*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,06897*
€ 0,08207
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,06737*
€ 0,08017
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,06317*
€ 0,07517
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,06287*
€ 0,07482
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,06207*
€ 0,07386
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,05587*
€ 0,06649
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 68,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.